› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore 1P 16A 250Vac compatto civile residenziale

Cod. Rexel BTI5001
Cod. Produttore 5001
Cod. EAN 8012199014661

Informazioni principali

  • Tipo: interruttore 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V a.c.
  • Capacità: 16AX
  • Serie: MAGIC
  • Numero poli: 1
  • Applicazione: uso elettrico
  • Consigliato: quantità 10

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare da incasso con comando a bascula, ideale per l’installazione in impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, garantisce una durata di utilizzo fino a 20 anni con una corrente nominale di 16 A e una tensione di esercizio di 250 V. Il dispositivo modulare è progettato per un montaggio semplice con utensili standard, senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi. La sua struttura compatta occupa un modulo da frutto e assicura un funzionamento affidabile e sicuro nel tempo. Paese di produzione: Egitto Descrizione del produttore: interruttore 1P 16AX 250V a.c.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

Interruttore 1P 16A 250Vac compatto civile residenziale
€ 11,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info