› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore 1P 10A retroilluminato bianco uso civile

Cod. Rexel BTIAM5001L
Cod. Produttore AM5001L
Cod. EAN 8012199715520

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Poli: 1P
  • Retroilluminazione: Visibile di giorno
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Interruttore
  • Classe: 10 AX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per il comando di circuiti elettrici domestici. Dotato di una bascula singola per un funzionamento semplice e intuitivo, supporta una corrente nominale di 16A. Il dispositivo modulare è ideale per installazioni integrate, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. La sua struttura compatta a un modulo lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo un controllo efficiente dell’illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250Va.c. - dispositivo con retroilluminazione ben visibile anche di giorno e in ambienti illuminati - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Lampada a incandescenza

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Interruttore 1P 10A retroilluminato bianco uso civile
€ 3,85 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info