›

Interruttore 1P 10A 2M antracite assiale compatto

Cod. Rexel BTIL4051M2N
Cod. Produttore L4051M2N
Cod. EAN 8005543586792

Informazioni principali

  • Tipo: 1P
  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 Vac
  • Profondità: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Moduli: 2
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare deviatori a incasso con comando a bascula singola, progettato per applicazioni domestiche. Realizzato in plastica resistente, presenta un fissaggio sicuro per bloccare il dispositivo in posizione. Caratterizzato da un funzionamento a deviatore con capacità nominale di 10A, è composto da due moduli da frutto e offre una soluzione affidabile e compatta per il controllo degli impianti elettrici. Il design sobrio e il colore antracite lo rendono adatto a diversi ambienti, garantendo durata e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore 1P 10A 2M antracite assiale compatto