Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4001N
Cod. Produttore
HS4001N
Cod. EAN
8005543568910

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Tipo: 1P
  • Profondità ridotta: 22,9 mm
  • Adatto per lampade: Sì
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Serie: AXOLUTE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare compatto realizzato in plastica resistente, progettato per il montaggio su supporto modulo. Questo dispositivo modulare per interruttori domestici funziona come deviatore con un singolo punto di comando e una bascula di azionamento. Il fissaggio è di tipo a blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Adatto per applicazioni elettriche residenziali, supporta una corrente nominale di 10A e occupa un modulo da frutto. Il design minimalista e la finitura in colore antracite lo rendono ideale per ambienti moderni, combinando funzionalità e estetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - antracite

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

AXOLUTE

Produttore

Interruttore 1P 10A 250Vac assiale compatto civile residenziale

€ 20,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info