Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1MD4PB25
Cod. Produttore
P1MD4PB25
Cod. EAN
8013975327319

Informazioni di prodotto

INTERRUTT. MAGNETOTERMICO DC B 25A 5KA
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico DC tipo B con portata nominale di 25A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici in corrente continua. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nel controllo del flusso elettrico, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e prestazioni ottimali nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico DC tipo B 25A 5kA protezione impianti corrente continua