Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1MD4PB20
Cod. Produttore
P1MD4PB20
Cod. EAN
8013975327302

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico DC a 4 poli, ideale per proteggere impianti in corrente continua fino a 1000 VDC.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN da 35 mm
  • Compatibilità con conduttori da 1 a 35 mm²
  • Alta durata meccanica e elettrica (20.000 e 2.500 cicli)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Funzionamento sicuro in ambienti estremi (-40 °C a +70 °C)
  • Risparmio energetico grazie alla curva di intervento B
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico DC a 4 poli con corrente nominale di 20 A e curva di intervento B, progettato per proteggere impianti elettrici in corrente continua fino a 1000 VDC. Offre una capacità di interruzione di corto circuito di 5 kA secondo la normativa IEC/EN 60947-2, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è dotato di 4 moduli, con isolamento nominale di 1000 V e tensione di impulso di 4 kV. Adatto a condizioni ambientali estreme, può operare da -40 °C a +70 °C e supporta un grado di protezione frontale IP20. Il montaggio è su guida DIN da 35 mm, con una vita meccanica di 20.000 cicli e una vita elettrica di 2.500 cicli. La sezione conduttori supportata varia da 1 a 35 mm². Questo interruttore garantisce un’efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi DC, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C