Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1MD4PB16
Cod. Produttore
P1MD4PB16
Cod. EAN
8013975327296

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico DC B 16A ideale per protezione circuiti in corrente continua fino a 1000 VDC.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio su guida DIN da 35 mm
  • Compatto, occupa solo 4 moduli
  • Adatto a conduttori da 1 a 35 mm²
  • Alta durata elettrica e meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e sicurezza con capacità di interruzione 5 kA
  • Funzionamento stabile in ampio intervallo di temperature (-40°C/+70°C)
  • Risparmio energetico grazie alla protezione efficace dei circuiti
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico DC a 4 poli con corrente nominale di 16A e curva di intervento B, progettato per la protezione di circuiti elettrici in corrente continua fino a 1000 VDC. Garantisce una capacità di interruzione di 5 kA secondo la normativa IEC/EN 60947-2, assicurando elevata affidabilità e sicurezza. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione frontale IP20 e può operare in un ampio intervallo di temperature da -40°C a +70°C, con una durata elettrica di 2500 cicli e meccanica di 20000 cicli. L’interruttore si monta facilmente su guida DIN da 35 mm ed è adatto per sezioni di conduttori da 1 a 35 mm². La progettazione compatta occupa 4 moduli, con dimensioni ottimizzate per installazioni in quadri elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C