Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
LWP2MB4PC100
Cod. Produttore
P2MB4PC100
Cod. EAN
8013975204368
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 100A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

67 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Produttore

Interruttore Magnetotermico 4 Poli 100A Caratteristica C 10kA Protezione Impianti Elettrici