Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
LWP1MB2PD63
Cod. Produttore
P1MB2PD63
Cod. EAN
8013975203538
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 2P - 10KA. 2 MODULI, CARATTERISTICA D, 63A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli D 63A 10kA 2 moduli uso civile e industriale