Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
LWP1MB1NC06
Cod. Produttore
P1MB1NC06
Cod. EAN
8013975203095
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P+N - 6KA. 2 MODULI, CARATTERISTICA C, 6A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 6kA caratteristica C 2 moduli