› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore 4 poli 63A serie GN commutatore a camme con manopola cassetta plastica

Cod. Rexel LW7GN6392P
Cod. Produttore 7GN6392P
Cod. EAN 3850144005600

Informazioni principali

  • Schema: 92 - Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale funzionamento: 480V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Dimensioni cassetta: 125x175 mm
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Serie: 7GN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - SCHEMA 92, 63A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Interruttore 4 poli 63A serie GN commutatore a camme con manopola cassetta plastica