Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGN20092U
Cod. Produttore
GN20092U
Cod. EAN
3850144156548
Descrizione del produttore: ROTARY CAM SWITCH GN SERIES, ON-OFF SWITCH 4 POLES 200A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 132X132MM

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Interruttore 4 poli 200A montaggio frontale 132x132 mm maniglia nera