Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC06A300
Cod. Produttore
P1RE1NC06A300
Cod. EAN
8013975269459
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico differenziale monofase con neutro integrato, progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovracorrenti e correnti di guasto a terra. Dotato di un polo protetto e un polo neutro, offre una corrente nominale di intervento di 6 ampere e una sensibilità di 300 milliampere, garantendo elevata sicurezza contro cortocircuiti e dispersioni. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura affidabilità e protezione continua grazie alla sua tecnologia avanzata e alla costruzione robusta.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C6 300mA protezione impianti residenziali e commerciali