Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC25A030
Cod. Produttore
P1RE1NC25A030
Cod. EAN
8013975269619
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è progettato per garantire la protezione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Con un numero di poli di 1 e una corrente nominale di 25A, questo dispositivo offre un'efficace protezione contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. La sua caratteristica principale è un'azione di intervento rapida in caso di guasto, che contribuisce a prevenire incidenti elettrici. Il valore di corrente differenziale di 30mA lo rende particolarmente adatto per applicazioni domestiche, dove è fondamentale la sicurezza degli utenti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico esistente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca una soluzione sicura ed efficiente per la protezione elettrica.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 25A 30mA protezione elettrica residenziale