Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC20A030
Cod. Produttore
P1RE1NC20A030
Cod. EAN
8013975269572
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Questo modello, con un polo e una corrente nominale di 20A, offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le correnti di guasto, garantendo un intervento tempestivo in caso di anomalie. Con una sensibilità di 30mA, è progettato per salvaguardare le persone da possibili scosse elettriche. Il design compatto facilita l'installazione in diverse applicazioni residenziali e commerciali, mentre il grado di protezione assicura un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti variabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è un'ottima scelta per garantire la sicurezza elettrica e la tranquillità in ogni situazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A 30mA 10kA protezione impianti elettrici residenziali e commerciali