Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RB1NC20A300
Cod. Produttore
P1RB1NC20A300
Cod. EAN
8013975204597
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO A, 20A, 300mA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A 300mA tipo A 10kA uso civile e industriale