Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC20A300
Cod. Produttore
P1RE1NC20A300
Cod. EAN
8013975269589
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto, questo interruttore ha un numero di poli di 1, ed è progettato per garantire un'elevata sicurezza in caso di guasti di isolamento. Con una corrente nominale di 20A e una sensibilità di 300mA, offre una protezione efficace contro le correnti di guasto, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severe, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni residenziali e commerciali. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A 300mA protezione impianti elettrici residenziali e commerciali