Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC16A030
Cod. Produttore
P1RE1NC16A030
Cod. EAN
8013975269534
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Con una configurazione a un polo e una corrente nominale di 16 A, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. La sensibilità di 30 mA rende questo dispositivo ideale per la protezione degli utenti contro i contatti indiretti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore assicura una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. La sua installazione è semplice e si adatta perfettamente a vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto elettrico. Con un design compatto, è adatto per quadri elettrici di dimensioni ridotte, ottimizzando lo spazio senza compromettere la funzionalità. Questo dispositivo rappresenta un elemento essenziale per chi desidera garantire la massima sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 30mA protezione sicurezza elettrica residenziale e commerciale