Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC16A300
Cod. Produttore
P1RE1NC16A300
Cod. EAN
8013975269541
Descrizione del produttore: L'introduzione di un interruttore magnetotermico differenziale rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza elettrica in qualsiasi ambiente. Questo modello, progettato per un numero di poli di 1, è specificamente concepito per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente, con una corrente nominale di 16 A e una sensibilità di 300 mA. La sua struttura robusta e il design intuitivo facilitano l'installazione e l'utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Inoltre, il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando un alto grado di protezione per gli utenti. Con questo interruttore, si ottiene non solo una protezione affidabile, ma anche la tranquillità di sapere che gli impianti elettrici sono al sicuro da eventuali guasti.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 300mA protezione impianti residenziali e commerciali