Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC10A030
Cod. Produttore
P1RE1NC10A030
Cod. EAN
8013975269480
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Con un numero di poli pari a uno e una corrente nominale di 10A, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti. La sua sensibilità di 30mA garantisce una protezione adeguata contro i rischi di folgorazione, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto permettono un'installazione semplice in qualsiasi tipo di quadro elettrico. Questo dispositivo non solo assicura la sicurezza degli impianti, ma contribuisce anche a mantenere la continuità del servizio elettrico, intervenendo rapidamente in caso di anomalie. La sua affidabilità e le elevate prestazioni lo rendono una scelta privilegiata per chi cerca un'interruzione sicura e tempestiva della corrente in situazioni di pericolo.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 30mA protezione impianti elettrici residenziali e commerciali