Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC10A300
Cod. Produttore
P1RE1NC10A300
Cod. EAN
8013975269497
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. Questo modello, con un numero totale di poli pari a uno e una corrente nominale di 10 A, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. La sua caratteristica principale è la capacità di intervenire in caso di guasto a terra, riducendo il rischio di scosse elettriche e incendi. Con una sensibilità di 300 mA, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza è una priorità. La costruzione robusta e il design compatto facilitano l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua affidabilità e prestazioni elevate, questo interruttore è un componente fondamentale per ogni sistema elettrico, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e protetto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 300mA protezione impianti elettrici residenziali e commerciali