› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

INTERR.DIFF PURO EFI-4 B 63A 100MA

Cod. Rexel IW2063644
Cod. Produttore 2063644
Cod. EAN 3838895693031

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Sensibilità: 100mA
  • Tipo: EFI-4 B
  • Protezione: Differenziale
  • Funzione: Interruzione dispersioni
  • Serie: PURO
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Produttore: ITALWEBER SPA

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale INTERR.DIFF PURO EFI-4 B 63A 100MA prodotto da ITALWEBER SPAQuesto interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione. Descrizione del produttore: Interruttore differenziale INTERR.DIFF PURO EFI-4 B 63A 100MA prodotto da ITALWEBER SPAQuesto interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.
INTERR.DIFF PURO EFI-4 B 63A 100MA