› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore 4 poli 16A commutatore a camme serie GN con blocco lucchetto rosso/giallo montaggio frontale

Cod. Rexel LW7GN1292U25
Cod. Produttore 7GN1292U25
Cod. EAN 3850144003194

Informazioni principali

  • Schema: 92 - 4 poli
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione isolamento Ui: 690V IEC/EN
  • Tensione di funzionamento: 480V
  • Montaggio: Frontale U25
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Durata meccanica: 3x10⁶ cicli
  • Serie: 7GN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U25-U65 MONTAGGIO FRONTALE, CON BLOCCO LUCCHETTI ROSSO/GIALLO. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 92, 16A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Interruttore 4 poli 16A commutatore a camme serie GN con blocco lucchetto rosso/giallo montaggio frontale