› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore quadripolare 16A serie GX commutatore camme cassetta plastica 90x90 manopola lucchettabile

Cod. Rexel LWGX1692P25
Cod. Produttore GX1692P25
Cod. EAN 8013975100899

Informazioni principali

  • Schema: 92 - Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale funzionamento: 440V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Dimensioni cassetta: 90x90 mm
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Serie: GX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE P25 IN CASSETTA CON MANOPOLA LUCCHETTABILE. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - SCHEMA 92, 16A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Interruttore quadripolare 16A serie GX commutatore camme cassetta plastica 90x90 manopola lucchettabile