Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX1610O48
Cod. Produttore
GX1610O48
Cod. EAN
8013975100370
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O48 MONTAGGIO SU GUIDA DIN MODULARE. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 10, 16A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore tripolare 16A montaggio guida DIN modulare serie GX commutatore a camme O48