Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129101NNR
Cod. Produttore
129101NNR
Cod. EAN
8005543630181

Informazioni di prodotto

interlink - minicolonna bifaccial ner 340mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interlink - minicolonna bifacciale altezza 334 mm. Colore nero

colore della colonna

nero

colore della parte superiore

nero

materiale colonna per impianti

alluminio

tipo di fissaggio

avvitare

ingresso del cavo

sotto

materiale parte superiore

alluminio

esecuzione

su due lati

forma della colonna

quadrato

codice RAL della parte superiore

9005

numero di pareti divisorie

1

codice RAL della colonna

9005

profilo continuo

larghezza parte superiore

80 mm

altezza della colonna

300 mm

materiale parte superiore senza alogeni

materiale della colonna per impianti senza alogeni

sezione utile

12340 mm²

numero di parti superiori utilizzabili

2

Produttore

INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL N