Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129211NBA
Cod. Produttore
129211NBA
Cod. EAN
8005543630082

Informazioni di prodotto

interlink - minicolon mono bia 680mm curva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interlink - minicolonna monofacciale curva altezza 680 mm. Colore bianco

colore della colonna

bianco

colore della parte superiore

bianco

materiale colonna per impianti

alluminio

tipo di fissaggio

avvitare

ingresso del cavo

sotto

materiale parte superiore

alluminio

esecuzione

su un lato

forma della colonna

rettangolare

codice RAL della parte superiore

9003

codice RAL della colonna

9003

profilo continuo

larghezza parte superiore

80 mm

altezza della colonna

680 mm

materiale parte superiore senza alogeni

materiale della colonna per impianti senza alogeni

sezione utile

6900 mm²

numero di parti superiori utilizzabili

1

Produttore

INTERLINK - MINICOLON MONO BIA 680M