Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129212NAL
Cod. Produttore
129212NAL
Cod. EAN
8005543630099

Informazioni di prodotto

interlink - minicolon mono alu 680mm piana

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interlink - minicolonna monofacciale piana alluminio altezza 680 mm

superficie della colonna

anodizzato

materiale colonna per impianti

alluminio

tipo di fissaggio

avvitare

superficie parte superiore

anodizzato

ingresso del cavo

sotto

materiale parte superiore

alluminio

esecuzione

su un lato

forma della colonna

rettangolare

profilo continuo

larghezza parte superiore

80 mm

altezza della colonna

680 mm

materiale parte superiore senza alogeni

materiale della colonna per impianti senza alogeni

sezione utile

6900 mm²

numero di parti superiori utilizzabili

1

Produttore

INTERLINK - MINICOLON MONO ALU 680M