Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/004
Cod. Produttore
1067/004
Cod. EAN
8021156053247

Informazioni di prodotto

  • Funzione: web server integrata
  • Connessione: rete LAN/Internet
  • Gestione: via browser web
  • Controllo: stato e attivazione impianto
  • Visualizza: storico e fotogrammi
  • Compatibilità: centrali serie 1067
  • Funzioni aggiuntive: invio mail e foto
  • Serie: 1067

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto UR1067/004 è un'interfaccia Web Server integrata nel sistema videocitofonico IP 1717/21 di Urmet, un dispositivo touchscreen da 10 pollici che combina funzionalità avanzate di videocitofonia, domotica e controllo accessi. Questo videocitofono IP utilizza il sistema operativo Android ed è progettato per offrire un'esperienza utente intuitiva e completa, con applicazioni precaricate per la gestione delle chiamate videocitofoniche, il controllo di accessi tramite tecnologia MIFARE, la visualizzazione di immagini da telecamere, la gestione di funzioni domotiche come l'accensione di luci e l'apertura di porte o cancelli, e la possibilità di interfacciarsi con centralini e sistemi di portineria. Tra le caratteristiche principali si evidenziano: - Schermo touchscreen da 10 pollici con possibilità di visualizzare l'immagine del chiamante e interagire con le funzioni di apertura porte e cancelli. - Registrazione e ascolto di brevi messaggi audio ("Post-it vocali") per comunicazioni rapide all'interno dell'ambiente. - Funzione segreteria videocitofonica per registrare le chiamate in assenza di risposta, con possibilità di personalizzare i messaggi audio riprodotti. - Attivazione di funzioni ausiliarie come luci scale o giardino tramite appositi comandi. - Supporto per chiamate intercomunicanti e gestione di più videocitofoni o modalità "Remoto". - Funzione allarme panico integrata, con invio di segnalazioni al centralino e possibilità di ascolto ambientale. - Navigazione semplice tra applicazioni tramite una Top Page personalizzabile. - Connessioni di rete LAN, WiFi e Bluetooth per una completa integrazione nell'impianto. L'interfaccia Web Server consente di gestire da remoto le funzionalità del videocitofono, facilitando il controllo e la configurazione dell'impianto domotico e di videocitofonia. Questo dispositivo rappresenta una soluzione avanzata per l'automazione e la sicurezza degli edifici, combinando tecnologia IP, interattività touchscreen e integrazione con sistemi di controllo accessi e domotica. La descrizione è basata sulle informazioni tecniche e funzionali presenti nel manuale utente del Videocitofono IP 1717/21 (pagine 1-20), che dettagliano le capacità del dispositivo e le modalità di utilizzo delle sue numerose funzioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’interfaccia 1067/004 con funzione web server integrata permette di collegare le centrali 1067 alla rete LAN o, attraverso un modem routerADSL, ad internet. Permette ad un qualsiasi dispositivo con browser web (PC, tablet, smartphone) di gestire le seguenti funzionalità della centrale: > Visualizzazione stato impianto > Attivazione ON/OFF e parzializzazione impianto > Visualizzazione dello storico > Esclusione ON/ OFF degli ingressi > Impostazione data e ora > Abilitazione ON/OFF del programmatore orario > Abilitazione e disabilitazione delle chiavi > Modifica dei numeri di telefono ed SMS con associazione all’evento > Check impianto (diagnostica delle parti vitali della centrale) > Commutazione delle uscite tele-commutabili > Visualizzazione di massimo 8 telecamere, invio mail con allegati fotografici, visualizzazione fotogrammi “storico” associati ad allarme intrusione

trasmissione digitale (AWUG)

collegamento analogico

Produttore

Interfaccia web server UR1067/004 controllo remoto centrali 1067