› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interfaccia USB 3.0 tipo B/A 22mm plastica cromata serie Platinum comunicazione veloce

Cod. Rexel LWLPCD05
Cod. Produttore LPCD05
Cod. EAN 8013975215241

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP65 frontale, IP20 retro
  • Tensione isolamento: 5 VAC/DC
  • Resistenza contatti: ≤30 mΩ
  • Peso: 18 g
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia di comunicazione Ø22mm serie Platinum plastica cromata, interfaccia USB tipo 3.0 connessione tipo B/A

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

altezza

29,5 mm

profondità

40,2 mm

Tipologia costruttiva

Altro

Numero di porte seriali

1

Numero di porte USB-A

1

Numero di porte USB-B

1

Interfaccia USB 3.0 tipo B/A 22mm plastica cromata serie Platinum comunicazione veloce