› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interfaccia USB 3.0 Tipo A/B 22mm Plastica Cromata Serie Platinum Comunicazione

Cod. Rexel LWLPCD03
Cod. Produttore LPCD03
Cod. EAN 8013975215234

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP65 frontale, IP20 retro
  • Tensione isolamento: 5VAC/DC
  • Resistenza contatti: ≤30 mΩ
  • Peso: 18 g
  • Grado protezione UL: 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K frontale
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia di comunicazione Ø22mm serie Platinum plastica cromata, interfaccia USB tipo 3.0 connessione tipo A/B

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

altezza

29,5 mm

profondità

40,2 mm

Tipologia costruttiva

Altro

Numero di porte seriali

1

Numero di porte USB-A

1

Numero di porte USB-B

1

Interfaccia USB 3.0 Tipo A/B 22mm Plastica Cromata Serie Platinum Comunicazione