› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interfaccia USB 3.0 tipo A/A con cavo 1 metro plastica cromata serie Platinum

Cod. Rexel LWLPCD01L100
Cod. Produttore LPCD01L100
Cod. EAN 8013975229309

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP65 frontale, IP20 retro
  • Grado protezione UL: 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K frontale
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C / +85°C
  • Peso: 80 g
  • Conformità: CSA, IEC/EN/BS, UL508
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia di comunicazione Ø22mm serie Platinum plastica cromata, interfaccia USB tipo 3.0 connessione tipo A femmina/A maschio con 1mt di cavo

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

altezza

29,5 mm

profondità

40,2 mm

Tipologia costruttiva

Altro

Numero di porte seriali

1

Numero di porte USB-A

2

Interfaccia USB 3.0 tipo A/A con cavo 1 metro plastica cromata serie Platinum