Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
LLLEDL-S
Cod. Produttore
LEDL-S
Cod. EAN
8056734349962

Informazioni di prodotto

RIPETITORE PER INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE LED IN TENSIONE 12-24Vdc 12A IP20
Descrizione del produttore: Ripetitore per interfaccia dimmer LED in tensione 12-24Vdc 12A max. 288W SLAVE (N.B. Questo prodotto NON E' COMPATIBILE con l'interfaccia LEDL-D/P 12-24-48Vdc)

larghezza

156 mm

Tipologia

Modulo di ampliamento

altezza

25 mm

profondità

38 mm

diametro

45 mm

Produttore

INTERFACCIA SLAVE LEF