Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
12 V
tipo di montaggio
Incassato
sistema bus radio
altri sistemi bus
Altro
grado di protezione (IP)
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi
46 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te