› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interfaccia SCS comunicazione bus automazione montaggio DIN 2 moduli

Cod. Rexel BTIF422
Cod. Produttore F422
Cod. EAN 8012199490854

Informazioni principali

  • Alimentazione BUS: 27 Vcc
  • Assorbimento IN: 25 mA
  • Assorbimento OUT: 5 mA
  • Potenza dissipata max: 1 W
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Modalità d'uso: 6 configurazioni
  • Serie: MY HOME
  • Segnalazione LED: alimentazione e configurazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interfaccia SCS/SCS modello F422 è un dispositivo che consente la comunicazione tra diverse installazioni domotiche basate su bus. Progettata per garantire un collegamento affidabile tra due sistemi bus distinti, l'interfaccia dispone di due morsetti per il bus, IN e OUT, e presenta un LED di segnalazione che indica lo stato di alimentazione e configurazione. Questo prodotto supporta sei modalità di utilizzo, tra cui l'estensione fisica del bus per superare i limiti di lunghezza o assorbimento, l'estensione logica per aumentare il numero di dispositivi in un'installazione, l'interfaccia tra sistemi di allarme e automazione, la funzione di colonna montante pubblica per la supervisione di allarmi, la separazione galvanica per l'interfacciamento di funzioni diverse come diffusione sonora e automazione, e la separazione fisica che combina estensione fisica e separazione galvanica. L'interfaccia è alimentata tramite bus SCS a 27 Vcc, con un assorbimento contenuto (25 mA sul morsetto IN e 5 mA sul morsetto OUT) e una potenza dissipata massima di 1 W. Il suo ingombro è di 2 moduli DIN, facilitando l'integrazione in quadri elettrici standard. La configurazione avviene tramite cavallotti numerici posizionati su I3 e I4, oppure mediante software Virtual Configurator o procedura di auto-configurazione tramite pulsante frontale. L'interfaccia consente il passaggio di comandi di tipo punto-punto, gruppo, pezzo e generale tra le diverse installazioni, mantenendo la flessibilità e l'integrità del sistema domotico. Questo dispositivo è ideale per installazioni complesse, come grandi abitazioni su più piani o edifici industriali, dove è necessario suddividere e gestire più sistemi di automazione, allarme e diffusione sonora in modo integrato e sicuro, rispettando le normative di dimensionamento e installazione previste. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia per la comunicazione fra BUS a tecnologia SCS dedicati anche a funzioni diverse (automazione, antifurto ecc.) - 2 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Altro

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

MY HOME

Interfaccia SCS comunicazione bus automazione montaggio DIN 2 moduli
€ 229,72 x 1 pz.
(pz.)