Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXIIP
Cod. Produttore
SXIIP
Cod. EAN
8032826209963

Informazioni di prodotto

Interfaccia convertitore RS485/Ethernet Modbus ideale per integrazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con dimensione compatta da 3 moduli DIN
  • Alimentazione ausiliaria universale 90÷260Vac
  • Configurazione semplice per collegamento dispositivi NEMO SX

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Affidabilità nella comunicazione Modbus RS485 - Modbus TCP/IP
  • Integrazione flessibile e scalabile nel sistema di automazione

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interfaccia convertitore RS485/Ethernet Modbus - Dimensione 3 moduli DIN - Alimentazione ausiliaria 90÷260Vac - Effettua la conversione Modbus RS485 - Modbus TCP/IP consentendo di collegare i dispositivi NEMO SX presenti nel quadro - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia telecomunicazioni

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

2,94 W

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

32

Tensione d'esercizio

230 ... 230 V

Serie

NEMO SX

Produttore

INTERFACCIA RS485 MODBUS/IP AUX.90-