› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interfaccia RJ45 schermata con cavo 1 metro per connessione Ethernet serie Platinum

Cod. Rexel LWLPCD06L100
Cod. Produttore LPCD06L100
Cod. EAN 8013975229316

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Protezione IEC: IP65 frontale, IP20 retro
  • Protezione UL: 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C / +85°C
  • Peso prodotto: 90 g
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE Ø22MM SERIE PLATINUM, INTERFACCIA RJ45 SCHERMATA CONNESSIONE ETHERNET CON 1MT DI CAVO

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

29,5 mm

altezza

29,5 mm

profondità

40,2 mm

corrente nominale

1,5 A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

RJ45

Interfaccia RJ45 schermata con cavo 1 metro per connessione Ethernet serie Platinum