Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio diretto
larghezza
29,5 mm
altezza
profondità
40,2 mm
corrente nominale
1,5 A
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
Altro
grado di inquinamento
3
esecuzione collegamento elettrico, lato comando
RJ45
Disponibilità:
Prodotto non rendibile