Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Incassato
colore
Grigio
senza alogeni
Protezione della superficie
Altro
trasmissione segnale
Radio
numero di canali
4
portata
50 m
adatto per interruttore
adatto per dimmer
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
7047
Tipo superficie
Opaco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te