Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4577
Cod. Produttore
N4577
Cod. EAN
8012199848990

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vcc BUS SCS
  • Consumo massimo: 33 mA
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Portata massima: 70 m in campo libero
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Ingombro: 2 moduli incassabili
  • Numero sonde max: 2 per interfaccia
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia radio ricevente per sensori di temperatura, indispensabile per ricevere le informazioni trasmesse dalle sonde radio. Consente l’associazione di massimo due sonde per fornire due punti di misurazione distinti, con una copertura radio a 868 MHz e una portata massima di 70 metri in campo libero, ridotta in presenza di ostacoli come muri in cemento o strutture metalliche. Alimentata tramite BUS SCS con tensione di funzionamento da 18 a 27 Vdc e consumo massimo di 33 mA, ha un ingombro di 2 moduli incassabili e opera in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C. L’interfaccia dispone di un LED di segnalazione per la programmazione e conferma la ricezione dei segnali radio dalle sonde con indicazioni luminose specifiche. La configurazione e la programmazione sono semplici e permettono di associare e gestire le sonde in modo efficace, con possibilità di cancellare tutte le programmazioni tramite apposito pulsante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia radio ricevente Livinglight per sonda radio di temperatura art. 3455 - alimentazione 27 Vd.c. dal BUS - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Altro

alimentazione elettrica

Altro

adatto per interruttore

adatto per pulsante a impulso

adatto per dimmer

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

numero di comandi

2

radiofrequenza

868 MEGAHERTZ

In alloggiamento

Con pulsante

con apparecchio di codifica radio

adatto per interruttore veneziana/avvolgibile

adatto per interruttore veneziana

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Interfaccia radio ricevente Livinglight 2 moduli per domotica