Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4577
Cod. Produttore
L4577
Cod. EAN
8012199848983

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Consumo massimo: 33 mA
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Portata massima: 70 m in campo libero
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Numero sonde max: 2 per interfaccia
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia radio ricevente per sensore di temperatura esterna, indispensabile per ricevere le informazioni trasmesse da una o due sonde radio, permettendo così di disporre di due punti di misurazione. Comunica con le sonde tramite onde radio a 868 MHz con una portata massima di 70 metri in campo libero, ridotta in presenza di ostacoli come muri in cemento o strutture metalliche. Alimentata tramite BUS SCS con tensione di funzionamento da 18 a 27 Vcc e consumo massimo di 33 mA, è progettata per un funzionamento in ambiente da 0 a 40 °C. L’ingombro è di 2 moduli incassabili. La configurazione avviene tramite cavallotti per definire gli indirizzi e modalità delle sonde associate, mentre la programmazione consente di associare le sonde all’interfaccia tramite un pulsante e un indicatore LED che segnala lo stato di associazione e funzionamento. Supporta un massimo di 9 sonde per installazione, con possibilità di cancellare tutte le programmazioni tramite apposita procedura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia radio ricevente Livinglight per sonda radio di temperatura art. 3455 - alimentazione 27 Vd.c. dal BUS - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Altro

alimentazione elettrica

Altro

adatto per interruttore

adatto per pulsante a impulso

adatto per dimmer

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

numero di comandi

2

radiofrequenza

868 MEGAHERTZ

In alloggiamento

Con pulsante

con apparecchio di codifica radio

adatto per interruttore veneziana/avvolgibile

adatto per interruttore veneziana

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Interfaccia radio ricevente Livinglight 2 moduli per domotica