Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4577
Cod. Produttore
HD4577
Cod. EAN
8012199987668

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc BUS SCS
  • Consumo max: 33 mA
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Portata: 70 m in campo libero
  • Dimensioni: 2 moduli incassati
  • Configurazione: modalità termoregolazione
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia radio BTIHD4577 è un dispositivo indispensabile per ricevere i dati di temperatura trasmessi dalle sonde radio. Può associare fino a due sonde per fornire al sistema due punti di misura distinti, con la possibilità di installare fino a nove sonde di temperatura in un unico sistema. La comunicazione avviene tramite onde radio a 868 MHz, con una portata massima di 70 metri in campo libero, ridotta in presenza di pareti in cemento, metallo o materiali simili. Alimentata a 18-27 Vdc con un assorbimento massimo di 33 mA, l’interfaccia è progettata per l’installazione in incasso su moduli da 2 unità. La configurazione del dispositivo avviene tramite socket dedicati che identificano l’indirizzo delle sonde radio, operando in modalità controllo temperatura. La programmazione prevede l’associazione delle sonde tramite un pulsante e un LED di segnalazione, che conferma l’avvenuta memorizzazione dei codici. L’interfaccia garantisce un funzionamento affidabile e semplice da integrare in sistemi domotici per il controllo ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia radio ricevente Axolute per sonda radio di temperatura art. 3455 - alimentazione 27 Vd.c. dal BUS - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Laccato

alimentazione elettrica

Altro

adatto per interruttore

adatto per pulsante a impulso

adatto per dimmer

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

numero di comandi

2

radiofrequenza

868 MEGAHERTZ

In alloggiamento

Con pulsante

con apparecchio di codifica radio

adatto per interruttore veneziana/avvolgibile

adatto per interruttore veneziana

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Interfaccia radio ricevente Axolute 2 moduli per domotica