Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4577
Cod. Produttore
HS4577
Cod. EAN
8012199849010

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Assorbimento max: 33 mA
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Portata radio: 70 m campo libero
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Max 2 sonde per interfaccia
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia radio Rexel BTIHS4577 è un dispositivo indispensabile per la ricezione dei dati di temperatura trasmessi dalle sonde radio. Permette di collegare fino a due sonde, offrendo così due punti di rilevazione per ogni interfaccia, con la possibilità di installare fino a nove sonde di temperatura in un impianto. Funziona alla frequenza radio di 868 MHz con una portata massima di 70 metri in campo libero, ridotta in presenza di ostacoli come pareti in cemento o metallo. Alimentata tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc e assorbimento massimo di 33 mA, opera in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C. Il dispositivo è progettato per essere incassato occupando 2 moduli e dispone di un LED per la programmazione e un pulsante a spillo per l'associazione delle sonde. La configurazione avviene in modalità termoregolazione, semplificando l'installazione e garantendo un controllo preciso della temperatura ambientale tramite comunicazione radio affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia radio ricevente Axolute per sonda radio di temperatura art. 3455 - alimentazione 27 Vd.c. dal BUS - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Laccato

alimentazione elettrica

Altro

adatto per interruttore

adatto per pulsante a impulso

adatto per dimmer

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

numero di comandi

2

radiofrequenza

868 MEGAHERTZ

In alloggiamento

Con pulsante

con apparecchio di codifica radio

adatto per interruttore veneziana/avvolgibile

adatto per interruttore veneziana

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Interfaccia radio ricevente Axolute 2 moduli per domotica