Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4577
Cod. Produttore
HC4577
Cod. EAN
8012199849027

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 33 mA max
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Portata: 70 m in campo libero
  • Temperatura operativa: 0 – 40 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Massimo 2 sonde per interfaccia
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia radio HC4577 è un dispositivo indispensabile per ricevere i dati di temperatura trasmessi dalla sonda radio, operando alla frequenza di 868 MHz. Consente di collegare fino a due sonde radio per fornire due punti di rilevazione in un impianto, che può ospitare fino a nove sonde di temperatura. La comunicazione radio ha una portata massima di 70 metri in campo libero, ridotta in presenza di pareti in cemento, metallo o altri materiali. Alimentata da BUS SCS con tensione di funzionamento tra 18 e 27 Vdc e un assorbimento massimo di 33 mA, l'interfaccia è progettata per un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C. Il dispositivo è compatto, con ingombro di 2 moduli da incasso, e dispone di un LED e un pulsante per la programmazione, che consente di associare e gestire le sonde radio configurate in modalità termoregolazione. L'interfaccia garantisce una gestione efficace e flessibile del controllo della temperatura tramite comunicazione wireless, integrandosi perfettamente in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia radio ricevente Axolute per sonda radio di temperatura art. 3455 - alimentazione 27 Vd.c. dal BUS - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

alimentazione elettrica

Altro

adatto per interruttore

adatto per pulsante a impulso

adatto per dimmer

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

numero di comandi

2

radiofrequenza

868 MEGAHERTZ

In alloggiamento

Con pulsante

con apparecchio di codifica radio

adatto per interruttore veneziana/avvolgibile

adatto per interruttore veneziana

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Interfaccia radio ricevente Axolute 2 moduli domotica