Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/75
Cod. Produttore
1083/75
Cod. EAN
8021156042524

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: barra DIN 10 moduli
  • Alimentazione: 2 alimentatori 1083/20A
  • Compatibilità: impianti 2Voice
  • Pulsantiere: fino a 4 principali comuni
  • Supporta: scale secondarie con/senza pulsanti
  • Funzione: interfaccia postazione chiamata
  • Serie: UR1083/75
  • Applicazione: impianti citofonici modulari
Interfaccia per postazione chiamata progettata per garantire un collegamento affidabile e funzionale nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficace del segnale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una gestione precisa delle chiamate da postazioni specifiche. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione con altri componenti elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'interfaccia consente di realizzare impianti 2Voice in cui ci siano fino a 4 pulsantiere principali comuni a tutti gli utenti e scale secondarie con o senza pulsantiere dedicate di scala. Necessita di 2 alimentatori 1083/20A.Montaggio in barra DIN (10 moduli).

larghezza in unità di suddivisione

10

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

a 2 fili

funzione

ampliare

Produttore

Interfaccia 2Voice 4 pulsantiere montaggio barra DIN