Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD583480120060
Cod. Produttore
583480120060SMA
Cod. EAN
8012823250168

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore Accessori: Pettine 6 poli

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

apparecchio completo con base

con indicatore a LED

con morsetti amovibili

numero di contatti invertitori

4

profondità

72 mm

altezza

74.9 mm

larghezza

27 mm

corrente nominale

7

Produttore

Interfaccia modulare a relè AC (50/60Hz) 12 V AgNi Standard per AC: LED verde + Varistore