Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Serie
Serie 48
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
DC
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
grado di protezione (IP)
IP20
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
azionamento, polarità
polarizzato
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
con morsetti amovibili
apparecchio completo con base
larghezza
15.8 mm
corrente nominale
8
profondità
71.8 mm
altezza
78.6 mm
numero di contatti invertitori
2
Documentazione Tecnica
FINDER altri prodotti
Codice: FD393002409024 Cod. produttore: 393002409024
Codice: FD583481100060 Cod. produttore: 583481100060SMA
Codice: FD583482300060 Cod. produttore: 583482300060SMA
Codice: FD583480240060 Cod. produttore: 583480240060SMA
Codice: FD583490120050 Cod. produttore: 583490120050SMA
Codice: FD583490240050 Cod. produttore: 583490240050SMA
Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari altri prodotti
Codice: TEABE7S16E2B1 Cod. produttore: ABE7S16E2B1
Codice: TEABE7S16E2M0 Cod. produttore: ABE7S16E2M0
Codice: TEABE7S16S2B0 Cod. produttore: ABE7S16S2B0
Codice: TEABE7R16S212 Cod. produttore: ABE7R16S212
Codice: TEABE7R08S210 Cod. produttore: ABE7R08S210
Codice: TEABE7R16T230 Cod. produttore: ABE7R16T230
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.