› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interfaccia integrazione BUS-SCS moduli DIN per domotica

Cod. Rexel BTIF459
Cod. Produttore F459
Cod. EAN 8005543547861

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 125 mA max
  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Dimensioni: 6 moduli DIN
  • Interfaccia: Web configurabile
  • Connessione LAN: RJ45 10/100 Mbit
  • Ingressi BUS: Videocitofonia e Antintrusione
  • Serie: MY HOME

Descrizione del prodotto

Driver manager F459 per l’integrazione del sistema MyHOME con dispositivi e sistemi di altri produttori tramite driver dedicati. Consente di gestire impianti di termoregolazione a zone MyHOME, sistemi VRV, VRF e climatizzazione dei principali marchi sul mercato, oltre a controllare dispositivi di automazione luci per lampade LED (tipo HUE e simili) e l’impianto audio digitale NUVO di BTicino. Il dispositivo richiede l’installazione e la configurazione del driver specifico per l’integrazione desiderata, ad eccezione del driver MyHome-Nuvo già preinstallato. La configurazione avviene tramite interfaccia web dedicata. Alimentazione da BUS SCS 18-27 Vdc, assorbimento massimo 125 mA, temperatura di funzionamento da 5 a 35 °C. Dimensioni compatte su 6 moduli DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piattaforma di integrazione tra i sistemi di BTicino con il BUS-SCS verso sistemi di terze parti o prodotti di altri produttori. Dimensioni 6 moduli DIN. Per verificare la fattibilità di integrazioni specifiche e per richiedere la licenza necessaria all\' utilizzo del Driver manager contattare gli specialisti del Servizio Integrazione Sistemi di BTicino al numero verde 800.837035.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP21

Tensione d'esercizio

230 ... 230 V

Serie

MY HOME

Interfaccia integrazione BUS-SCS moduli DIN per domotica
€ 415,21 x 1 pz.
(pz.)