Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF422A
Cod. Produttore
F422A
Cod. EAN
8005543714959

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento IN: 8 mA
  • Assorbimento OUT: 6 mA
  • Espansione indirizzi: +175 indirizzi
  • Max interfacce: 2 con server F460/F461
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Modalità: Espansione logica
  • Serie: MY HOME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interfaccia DIN per sistemi a BUS SCS, dedicata all’espansione logica degli indirizzi. Il dispositivo può essere utilizzato con il server DIN art. F460 oppure con il posto interno Classe300EOS. Ogni interfaccia espande di 175 indirizzi il sistema MyHOME con la seguente regola; 2 interfacce al massimo con server art. F460 per ottenere max. 525 indirizzi, 1 sola interfaccia con Classe300EOS per ottenere max. 350 indirizzi.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

MY HOME

Produttore

Interfaccia DIN estensione indirizzi 175 per sistemi BUS SCS MyHOME espansione logica indirizzi

€ 146,35 x 1 pz.
(pz.)