Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
LLLEDL-D/P
Cod. Produttore
LEDL-D/P
Cod. EAN
8056734349863

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA DIMMERAZIONE PER LED TENSIONE 12-24-48Vdc 12A IP20 DALI/PUSH/0/1-10
Descrizione del produttore: Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V MASTER-SLAVE

larghezza

156 mm

Tipologia

Regolatore di luce elettronico

altezza

25 mm

profondità

38 mm

diametro

45 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE DALI